EBERBACH E8018 Blender, Variable Speed, Explosion Proof, 230V | AX3EBC

EBERBACH E8018 blender, variabel hastighet, eksplosjonssikker, 230V

På lager
Vare: AX3EBC Modell: E8018

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

96 504 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLab blender
Kapasitet4L
FinishKraftbelagt
Høyde18 "
HP1.5 hk
Hz50/60
Lengde20.4 "
Speed1080-10800 RPM
Spenning230V
Bredde10.4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 52.164
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • UL-listet blender designet med en 1.5 HK enfase eksplosjonssikker motor ideell for håndtering av flyktige materialer
    • Ideell for bruk med Waring 4L blandingsbeholder
    • Automatisk tilbakestilt termisk beskyttelsesmekanisme for å beskytte elektroniske komponenter mot overopphetingsforhold
    • Fungerer i et hastighetsområde på 1150 - 11500 rpm for å gi et konstant dreiemoment samtidig som hastigheten opprettholdes gjennom viskositetsendringene

Produktvarianter

ProduktModellSpenningHPKapasitetSpeedHzPris
EBERBACH E8000 Waring Blender med rustfritt stålbeholder, 4 liter, 115V | AX3EAQ LCB15 E8000115V3.75 HP4 Liter16000, 18000, 20000 o / min50/6082 478 NOK
EBERBACH E8000.20 Waring Blender med rustfritt stålbeholder, 4 liter, 230V | AX3EAR 24CB10 E8000.20230V3.75 HP4 Liter16000, 18000, 20000 o / min50 Hz37 227 NOK
EBERBACH E8010 Waring Blender, Heavy Duty, 115V | AX3EAU CB10BU E8010115V1.54L10800 RPM60 Hz24 340 NOK
EBERBACH E8011 Waring Timer Blender med rustfritt stålbeholder, 4 liter, 115V | AX3EAV CB10TB E8011115V-4L-50/6032 931 NOK
EBERBACH E8015 Blender, tøffe miljøer, 115V | AX3EAW E8015115V1.54L11500 RPM6069 109 NOK
EBERBACH E8015.35 Blender, hardt miljø, 230V | AX3EAX E8015.35230V--11500 RPM-72 450 NOK
EBERBACH E8016 Lab Blender, Heavy Duty, 115V | AX3EAY E8016115V1.51L1080 til 10800 RPM6083 999 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EBERBACH E8018 blender, variabel hastighet, eksplosjonssikker, 230V
96 504 NOK / enhet