Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAZYPOWER 83002/B Forsenking 5 punkts 1/8 tommers skaftlengde | AH6WDQ 36JG13

EAZYPOWER 83002/B Forsenkning 5 punkt 1/8 tomme skaftlengde

På lager
Vare: AH6WDQ Modell: 83002/BKryssref: 36JG13
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
196NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.1.375 "
Skjærekapasitet1.375 "
FinishSandblåst
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter5
Antall stykker1
Total lengde1.375 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde1 / 8 "
Størrelser inkludert1.375 "
typen5 Point

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0091
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)0.76
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.SkjærekapasitetStørrelser inkludertPris
EAZYPOWER 83002 Forsenking 5 punkts 1-3/8 tomme diameter | AH6WDP 36JG12 830021 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "3 165 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAZYPOWER 83002/B Forsenkning 5 punkt 1/8 tomme skaftlengde
196NOK / enhet