Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAZYPOWER 82986 borkrone Hss 1/8 tommer | AF6KLF 19TH42

EAZYPOWER 82986 borkrone Hss 1/8 tommer

På lager
Vare: AF6KLF Modell: 82986Kryssreferanse: 19TH42
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
148NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill Bit
Bit Dia.1 / 8 "
AnleggHSS
Diameter1 / 8 "
MaterialeHSS
Antall stykker1
Total lengde12 "
Skaftstørrelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207504060

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterTotal lengdeSkaftstørrelsePris
EAZYPOWER 82204 borkrone Hss 5/32 tommer | AF6KLG 19TH44 822045 / 32 "5 / 32 "6"5 / 32 "148NOK
EAZYPOWER 32545 borkrone Hss 1/4 tommer | AF6KNA 19TH93 325451 / 4 "1 / 4 "12 "1 / 2 "80NOK
EAZYPOWER 32546 borkrone Hss 1/4 tommer | AF6KNB 19TH94 325461 / 4 "1 / 4 "6"1 / 2 "80NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAZYPOWER 82986 borkrone Hss 1/8 tommer
148NOK / enhet