Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAZYPOWER 82931 Rullsagblad Pinned 13 Tpi Pk6 | AF9CZQ 29UP33

EAZYPOWER 82931 Rullsagblad festet 13 Tpi Pk6

På lager
Vare: AF9CZQ Modell: 82931Kryssreferanse: 29UP33
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
87NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRull sagbladet
Lengde5"
Skaft Typefestet
Tenner per tomme13
Tykkelse1 / 62 "
Bredde1 / 55 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8202916000

Produktvarianter

ProduktModellSkaft TypeTenner per tommeTykkelseBreddePris
EAZYPOWER 82917 Rullsagblad Ikke-nålet 10 Tpi - Pakke med 6 | AB8WBB 29UP18 82917Ikke festet101 / 50 "1 / 15 "87NOK
EAZYPOWER 82915 Rullesagblad Ikke-pinnet 9.5 Tpi Pk6 | AF9CYZ 29UP16 82915Ikke festet9.51 / 50 "1 / 15 "87NOK
EAZYPOWER 82916 Rullsagblad Ikke-pinnet 10 Tpi Pk6 | AF9CZA 29UP17 82916Ikke festet101 / 50 "2 / 33 "-
RFQ
EAZYPOWER 82918 Rullesagblad Ikke-pinnet 12.5 Tpi Pk6 | AF9CZB 29UP19 82918Ikke festet12.51 / 50 "1 / 19 "-
RFQ
EAZYPOWER 82919 Rullsagblad Ikke-pinnet 11.5 Tpi Pk6 | AF9CZC 29UP20 82919Ikke festet11.51 / 50 "1 / 17 "-
RFQ
EAZYPOWER 82920 Rullsagblad Ikke-nålet 15 Tpi Pk6 | AF9CZD 29UP21 82920Ikke festet151 / 58 "1 / 23 "87NOK
EAZYPOWER 82921 Rullesagblad Ikke-pinnet 18.5 Tpi Pk6 | AF9CZE 29UP22 82921Ikke festet18.51 / 71 "1 / 30 "87NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAZYPOWER 82931 Rullsagblad festet 13 Tpi Pk6
87NOK / enhet