Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAZYPOWER 79763 borkrone Hss 1/16 tommer

På lager
Vare: AF6KHE Modell: 79763Kryssreferanse: 19TG56
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
29NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill Bit
Bit Dia.1 / 16 "
AnleggHSS
Diameter1 / 16 "
MaterialeM2 HSS
Antall stykker2
Total lengde1.875 "
Skaftstørrelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207906000

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterMaterialeAntall stykkerTotal lengdeSkaftstørrelsePris
EAZYPOWER 82999 borkrone Hss 7/32 tommer | AF6KLU 19TH70 829997 / 32 "7 / 32 "HSS112 "7 / 32 "154NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAZYPOWER 79763 borkrone Hss 1/16 tommer
29NOK / enhet