Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAZYPOWER 82999 borkrone Hss 7/32 tommer

På lager
Vare: AF6KLU Modell: 82999Kryssreferanse: 19TH70
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
154NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill Bit
Bit Dia.7 / 32 "
AnleggHSS
Diameter7 / 32 "
MaterialeHSS
Antall stykker1
Total lengde12 "
Skaftstørrelse7 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207906000

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterMaterialeAntall stykkerTotal lengdeSkaftstørrelsePris
EAZYPOWER 79763 borkrone Hss 1/16 tommer | AF6KHE 19TG56 797631 / 16 "1 / 16 "M2 HSS21.875 "1 / 16 "29NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAZYPOWER 82999 borkrone Hss 7/32 tommer
154NOK / enhet