Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAZYPOWER 32827 Magnetisk muttersetter 14 mm | AD4PTG 42W475

EAZYPOWER 32827 Magnetisk muttersett 14 Mm

På lager
Vare: AD4PTG Modell: 32827Kryssreferanse: 42W475
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
408NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk nøttesetter
Kjørestørrelse14mm
FunksjonStram nøtter
Lengde12 "
MaterialeStål
Antall stykker1
Skaftstørrelse1/4 "Hex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207906000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseAntall stykkerPris
EAZYPOWER 32828-1 Magnetisk muttersett 1/2 til 5/8 tommer Pk 7 | AD4PRT 42W462 32828-11/2 til 5/8 "71 313 NOK
EAZYPOWER 32819 Magnetisk Mutter Setter 7/16 In | AD4PRX 42W466 328197 / 16 "1251NOK
EAZYPOWER 32821 Magnetisk muttersetter 5/8 In | AD4PRZ 42W468 328215 / 8 "1350NOK
EAZYPOWER 32829 Magnetisk muttersetter 5.5 Mm Pk 7 | AD4PTA 42W469 328295.5mm71 524 NOK
EAZYPOWER 32825 Magnetisk muttersetter 12 Mm | AD4PTE 42W473 3282512mm1391NOK
EAZYPOWER 32826 Magnetisk muttersetter 13 Mm | AD4PTF 42W474 3282613mm1398NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAZYPOWER 32827 Magnetisk muttersett 14 Mm
408NOK / enhet