Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON SL7-FL120-W lysmodul, Sl7, 70 Mm, Strobe Led, 110/120 Vac, Hvit, 1.4 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VQF 20PZ99

EATON SL7-FL120-W lysmodul, Sl7, 70 Mm, Strobe Led, 110/120 Vac, Hvit, 1.4 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13

På lager
Vare: BH6VQF Modell: SL7-FL120-WKryssreferanse: 20PZ99
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
2 985 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStacklight-modul

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON SL4-FL120-B lysmodul, Sl4, 40 Mm, Strobe Led, 110/120 Vac, Blå, 1.4 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VKL 20PZ14 SL4-FL120-B2 709 NOK
EATON SL4-FL120-A Sl4 Stacklight Module, 40 Mm, Strobe Led, 110/120 Vac, Amber, 1.4 Hz, One, Ul Type 4, 4X | BH6VKP 20PZ13 SL4-FL120-A2 890 NOK
EATON SL4-FL120-Y lysmodul, Sl4, 40 Mm, Strobe Led, 110/120 Vac, Gul, 1.4 Hz, Ul Type 4, 4X | BH6VKQ 20PZ18 SL4-FL120-Y2 618 NOK
EATON SL4-FL120-R lysmodul, Sl4, 40 Mm, Strobe Led, 110/120 Vac, Rød, 1.4 Hz, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VKR 20PZ16 SL4-FL120-R2 791 NOK
EATON SL4-FL120-G lysmodul, Sl4, 40 Mm, Strobe Led, 110/120 Vac, Grønn, 1.4 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VKU 20PZ15 SL4-FL120-G2 618 NOK
EATON SL4-FL120-W lysmodul, Sl4, 40 Mm, Strobe Led, 110/120 Vac, Hvit, 1.4 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VKV 20PZ17 SL4-FL120-W2 649 NOK
EATON SL4-FL24-B lysmodul, Sl4, 40 Mm, Strobe Led, 24 Vac/ Vdc, Blå, 1.4 Hz, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VLD 20PZ21 SL4-FL24-B2 543 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON SL7-FL120-W lysmodul, Sl7, 70 Mm, Strobe Led, 110/120 Vac, Hvit, 1.4 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13
2 985 NOK / enhet