EATON SL-BL130-Y Blinklys 130 Vac Gul | BH6VUT

EATON SL-BL130-Y Blinklys 130 Vac Gul

Vare: BH6VUT Modell: SL-BL130-Y
3 272 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlink lys

Produktdetaljer:

Eaton SL-BL130-Y stabellys modulær enhet brukes med glødelamper / standard lysdioder og bi-tonale alarmsystemer for jevn, ikke-blinkende belysning eller med blinkende lysdioder for blinkende belysning.

Egenskaper:

  • Denne enheten har en rekkeklemme med innebygde jumpere for å lette kablingen.
  • Den inkluderer også et stabellysdeksel og en pakning.
  • Enhetens nominelle driftsspenningsområde er 110 til 130VAC.

Kompatibelt tilbehør:

  • Eaton SL-signaltårn: Med sin lyse LED-teknologi øker SL-signaltårn bevisstheten om maskinens tilstander og øker merkbarheten, spesielt under ugunstige lysforhold. De kan også integreres med Eatons SmartWire-DT lean-løsning for optimal ytelse.

Standarder og godkjenninger:

  • IEC / EN 60947-5
  • UL 508
  • CSA-C22.2 nr. 14-05
  • CSA-C22.2 nr. 94-91
  • CE

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hvordan setter du jumpere på stabellysmoduler?

A.

  • De innebygde jumperne i stabellysmoduler brukes til å bestemme ledningsposisjonen.
  • Den nederste modulens jumper skal settes til posisjon 1; dette er standard jumperposisjon for alle moduler.
  • Jumperen må flyttes til posisjon 2 når en andre modul legges til på toppen av den første.
  • Den tredje modulens jumper må flyttes til posisjon 3 og så videre.
  • Et stabellys kan ha maksimalt fem moduler.

Q. Hva er omgivelsestemperaturen til denne enheten?

A. Den tåler temperaturer fra -25 til 55 grader Celsius.

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON SL-BL130-G Blinklys 130 Vac Grønn | BH6VUF SL-BL130-G3 272 NOK
RFQ
EATON SL-BL230-R Blinklys 230 Vac Rød | BH6VUG SL-BL230-R3 272 NOK
RFQ
EATON SL-BL24-G Blinklys 24 Vdc Grønn | BH6VUK SL-BL24-G3 272 NOK
RFQ
EATON SL-BL130-R Blinklys 130 Vac Rød | BH6VUL SL-BL130-R3 272 NOK
RFQ
EATON SL-BL24-B Blinklys 24 Vdc Blå | BH6VUM SL-BL24-B3 272 NOK
RFQ
EATON SL-BL24-W Blinklys 24 Vdc Hvit | BH6VUN SL-BL24-W3 272 NOK
RFQ
EATON SL-BL24-R Blinklys 24 Vdc Rød | BH6VUQ SL-BL24-R3 272 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON SL-BL130-Y Blinklys 130 Vac Gul
3 272 NOK / enhet