EATON MDL3800F C Støpt kasse effektbryterramme, Mdl-ramme, Mdl, kun ramme Termisk | AG8RPJ

EATON MDL3800F C støpt kabinett effektbryterramme, Mdl-ramme, Mdl, kun ramme termisk

På lager
Vare: AG8RPJ Modell: MDL3800F

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

49 130 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømbryterramme
AIC-vurdering50kAIC @ 480V
amps800A
RammetypeMDL
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.79
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)47.24
Skipets bredde (cm)28.19

Produktdetaljer:

    • Serie C støpt kappebryter som brukes til å avbryte unormale eller feilstrømmer i følsomt elektrisk utstyr
    • Har en fast termisk-magnetisk utløsningsenhet med LI (langtids- og øyeblikkelig) strømbegrensende funksjoner
    • UL oppført; og CSA- og CE-sertifisert
    • Avbrudd på 65 kAIC ved 240 VAC og 50 kAIC ved 480 VAC

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON MDL2800F C Støpt kasse effektbryterramme, Mdl-ramme, Mdl, kun ramme, fast termisk | BH4XGQ MDL2800F103 851 NOK
RFQ
EATON MDL3800FW01 C Støpt kasse effektbryterramme, Mdl-ramme, Mdl, kun ramme, fast termisk | BH4XJW MDL3800FW01131 273 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON MDL3800F C støpt kabinett effektbryterramme, Mdl-ramme, Mdl, kun ramme termisk
49 130 NOK / enhet