EATON MDL3800 C komplett støpt boks effektbryter, Mdl-ramme, Mdl, komplett bryter | AG8RPH 46MY16

EATON MDL3800 C Complete Molded Case Circuit Breaker, Mdl-Frame, Mdl, Complete Breaker

På lager
Vare: AG8RPH Modell: MDL3800Kryssref: 46MY16

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

61 173 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering50kAIC @ 480V
amps800A
RammetypeMDL
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.3775
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)27.94

Produktdetaljer:

Eaton MDL3800 støpt kretsbryter er ideell for å beskytte elektrisk utstyr mot feilstrømmer i generell produksjon, gruvedrift, automasjon og produksjonslinjeapplikasjoner. Denne kretsbryteren er installert i et elektrisk panel og brukes i operasjoner som krever høye strømbryteregenskaper.

Egenskaper:

  • Den har en fast termisk utskiftbar tur for å levere både tidsforsinket og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse.
  • Den har et panelmonteringsdesign, noe som gjør det enkelt å installere og skifte ut.
  • Den har en høyhastighets blåseåpning for å åpne kretsen umiddelbart ved kontakt med feilstrømmer.

Kompatibelt tilbehør:

  • Effektbryterkapslinger: Disse beskyttelsesskapene kan brukes til å installere denne kretsbryteren, og beskytter den mot skader.

Standarder og godkjenninger:

  • CE
  • CSA
  • UL
  • IEC

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilken type ledninger støttes av denne Eaton MDL3800-kretsbryteren?

A. Denne kretsbryteren har kobber/aluminiumskontakter og støtter kobber/aluminiumsledninger.

Spørsmål. Hva er maksimal spenningsklassifisering for Eaton MDL3800 strømbryter?

A. Denne kretsbryteren er klassifisert til 600VAC og 250VDC.

Sp. Hva er avbruddsvurderingen til Eaton MDL3800 strømbryter?

A. Denne kretsbryteren har avbruddsklassifiseringer på 50 kAIC ved 480VAC og 65 kAIC ved 240VAC.

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
EATON MDL3300 C komplett støpt boks effektbryter, Mdl-ramme, Mdl, komplett bryter | AG8RPB MDL3300300A61 173 NOK
EATON MDL3350 C komplett støpt boks effektbryter, Mdl-ramme, Mdl, komplett bryter | AG8RPC MDL3350350A-
RFQ
EATON MDL3400 C komplett støpt boks effektbryter, Mdl-ramme, Mdl, komplett bryter | AG8RPD MDL3400400A61 173 NOK
EATON MDL3500 C komplett støpt boks effektbryter, Mdl-ramme, Mdl, komplett bryter | AG8RPE MDL3500500A61 173 NOK
EATON MDL3600 C komplett støpt boks effektbryter, Mdl-ramme, Mdl, komplett bryter | AG8RPF MDL3600600A61 173 NOK
EATON MDL3700 C komplett støpt boks effektbryter, Mdl-ramme, Mdl, komplett bryter | AG8RPG MDL3700700A61 173 NOK
EATON MDL2600 C komplett støpt boks effektbryter, Mdl-ramme, Mdl, komplett bryter | BH4XGG MDL2600-184 949 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON MDL3800 C Complete Molded Case Circuit Breaker, Mdl-Frame, Mdl, Complete Breaker
61 173 NOK / enhet