EATON LGE3350FAG G støpt boks effektbryter, Lg-ramme, Lg, fast termisk | AG8RGY 46MY68

EATON LGE3350FAG G støpt boks effektbryter, Lg-ramme, Lg, fast termisk

På lager
Vare: AG8RGY Modell: LGE3350FAGKryssref: 46MY68

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

65 857 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering35kAIC @ 480V
amps350A
RammetypeLG
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.525
Skipets høyde (cm)13.92
Skipets lengde (cm)10.39
Skipets bredde (cm)13.92

Produktdetaljer:

    • LG-seriens støpt dekselbryter i gjennomføringsdesign for å beskytte kretser under kortslutnings- og overbelastningsforhold
    • Termisk utløsningsverdi på 350 A og en justerbar magnetisk utløsningsverdi innenfor området 250 - 630 A for å gi henholdsvis langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner
    • Maksimal avbruddskapasitet: 65 kAIC ved 240 VAC, 35 kAIC ved 480 VAC, 18 kAIC ved 600 VAC
    • Linje- og lastterminaler for tilkobling av flere seksjoner av panelbordet
    • IEC-klassifisert, UL-listet, CSA-sertifisert og CE-merket for sikker og pålitelig drift

Produktvarianter

ProduktModellAIC-vurderingampsPris
EATON LGE3500FAG G støpt boks effektbryter, Lg-ramme, Lg, fast termisk | AG8RHA 46MY70 LGE3500FAG35kAIC @ 480V500A91 127 NOK
EATON LGE3600FAG G støpt boks effektbryter, Lg-ramme, Lg, fast termisk | AG8RHB 46MY71 LGE3600FAG35kAIC @ 480V600A61 173 NOK
EATON LGH3400FAG G støpt boks effektbryter, Lg-ramme, Lg, fast termisk | AG8RHD 46MY73 LGH3400FAG65kAIC @ 480V400A120 745 NOK
EATON LGH3500FAG G støpt boks effektbryter, Lg-ramme, Lg, fast termisk | AG8RHE 46MY74 LGH3500FAG65kAIC @ 480V500A152 796 NOK
EATON LGH3600FAG G støpt boks effektbryter, Lg-ramme, Lg, fast termisk | AG8RHF 46MY75 LGH3600FAG65kAIC @ 480V600A144 011 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON LGE3350FAG G støpt boks effektbryter, Lg-ramme, Lg, fast termisk
65 857 NOK / enhet