Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON KD3400F C Støpt kasse effektbryterramme, K-ramme, Kd, ​​kun rammetermisk | AG8QYM

EATON KD3400F C støpt kasse effektbryterramme, K-ramme, Kd, ​​kun rammetermisk

På lager
Vare: AG8QYM Modell: KD3400F
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
28 709 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømbryterramme
AIC-vurdering35kAIC @ 480V
amps400A
RammetypeKD
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.3425
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)13.97

Produktdetaljer:

    • Eaton KD3400F er en strømbryter i C-serien designet for bruk med sentralbord, motorkontrollsentraler og paneltavler for å beskytte dem mot overbelastning eller kortslutning.
    • Den har en 3-polet design, en K-ramme som er vant til 400 A-klassifisering og en ikke-utskiftbar termisk-magnetisk utløserenhet, men inkluderer ikke last- eller linjesideterminaler.
    • Denne UL-listede og HACR-klassifiserte Eaton-kretsbryteren har en ampereavbruddsvurdering på 65 kAIC ved 240 VAC og 35 kAIC ved 480 VAC.

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON KD2400F C støpt kabinett effektbryterramme, K-ramme, Kd, ​​kun ramme, fast termisk | BH4HLE KD2400F22 406 NOK
EATON KD4400F C Støpt kasse effektbryterramme, K-ramme, Kd, ​​kun ramme, fast termisk | BH4HXM KD4400F132 051 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON KD3400F C støpt kasse effektbryterramme, K-ramme, Kd, ​​kun rammetermisk
28 709 NOK / enhet