Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON GFTCBH115 GFCI strømbryter, jordfeilbryter for personellbeskyttelse, 15 A, 22 Kaic | CE6GNU

EATON GFTCBH115 GFCI kretsbryter, jordfeil personvern kretsbryter, 15 A, 22 Kaic

På lager
Vare: CE6GNU Modell: GFTCBH115

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 180 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps15
RammetypeBR
Antall poler1
Spenning120 / 240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktdetaljer:

    • Eaton GFTCBH115 Type BR strømbryter eller jordfeilbryter (GFCI) designet for å forhindre overbelastning eller kortslutning i boligpaneler
    • Har selvtestmekanisme for å indikere slutten på livet
    • Utstyrt med termisk magnetisk utløser for å gi både langvarig og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse
    • Plass til aluminiums- eller kobbertråder i størrelser mellom 14 og 4 AWG
    • Plugg inn monteringsstil for enkel og sikker installasjon
    • UL listet

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
EATON GFEP115 Gfci effektbryter, beskytter mot industrielt termisk-magnetisk utstyr, 15 A | AG8NVN GFEP11515A1120V2 514 NOK
EATON GFEP120 Gfci effektbryter, industriell termisk-magnetisk utstyrsbeskyttelse, 20 A | AG8NVP GFEP12020A1120V-
RFQ
EATON GFEP130 Type Gfep Jordfeilutstyr Beskytter, 30A | AG8NVQ GFEP13030A1120V-
RFQ
EATON GFEP215 Gfci effektbryter, industriell termisk-magnetisk utstyrsbeskyttelse, 15 A | AG8NVR GFEP21515A2240V3 584 NOK
EATON GFEP220 Gfci effektbryter, industriell termisk-magnetisk utstyrsbeskyttelse, 20 A | AG8NVT GFEP22020A2240V3 584 NOK
EATON GFEP230 Gfci effektbryter, industriell termisk-magnetisk utstyrsbeskyttelse, 30 A | AG8NVU GFEP23030A2240V3 584 NOK
EATON GFEP240 Gfci effektbryter, industriell termisk-magnetisk utstyrsbeskyttelse, 40 A | AG8NVV GFEP24040A2240V3 584 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON GFTCBH115 GFCI kretsbryter, jordfeil personvern kretsbryter, 15 A, 22 Kaic
1 180 NOK / enhet