Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON GFTCB225 GFCI effektbryter, jordfeilbrytere personvernbeskyttelse, 25 A, 10 Kaic | BH9UNJ

EATON GFTCB225 GFCI effektbryter, jordfeilbrytere for personvernbeskyttelse, 25 A, 10 Kaic

På lager
Vare: BH9UNJ Modell: GFTCB225

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 969 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.99

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
EATON GFEP115 Gfci effektbryter, beskytter mot industrielt termisk-magnetisk utstyr, 15 A | AG8NVN GFEP11515A1120V2 514 NOK
EATON GFEP120 Gfci effektbryter, industriell termisk-magnetisk utstyrsbeskyttelse, 20 A | AG8NVP GFEP12020A1120V-
RFQ
EATON GFEP130 Type Gfep Jordfeilutstyr Beskytter, 30A | AG8NVQ GFEP13030A1120V-
RFQ
EATON GFEP215 Gfci effektbryter, industriell termisk-magnetisk utstyrsbeskyttelse, 15 A | AG8NVR GFEP21515A2240V3 584 NOK
EATON GFEP220 Gfci effektbryter, industriell termisk-magnetisk utstyrsbeskyttelse, 20 A | AG8NVT GFEP22020A2240V3 584 NOK
EATON GFEP230 Gfci effektbryter, industriell termisk-magnetisk utstyrsbeskyttelse, 30 A | AG8NVU GFEP23030A2240V3 584 NOK
EATON GFEP240 Gfci effektbryter, industriell termisk-magnetisk utstyrsbeskyttelse, 40 A | AG8NVV GFEP24040A2240V3 584 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON GFTCB225 GFCI effektbryter, jordfeilbrytere for personvernbeskyttelse, 25 A, 10 Kaic
2 969 NOK / enhet