Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON FJ3019-04-0808S Male O-ring slangekopp 8 Dash | AC4EWP 2ZHZ4

EATON FJ3019-04-0808S Han O-ring slangekobling 8 Dash

På lager
Vare: AC4EWP Modell: FJ3019-04-0808SKryssreferanse: 2ZHZ4
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
621NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig O-ring slangemontering
Dash Størrelse8
Slange inne i Dia.0.41 "
Slange utenfor Dia.0.7 "
Hanntråd (inn.)3 / 4-18
MaterialeStål
Maks. Arbeids press500 PSI
Min. Burst Press2000 PSI
Kjølemedietype134A, R12, R22, R502, MP39, MP66 og R404A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7307215000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Pris
EATON FJ3019-01-1012S O-ringslange for hann 12 Dash | AC4EWL 2ZHZ1 FJ3019-01-1012S120.63 "0.98 "670NOK
EATON FJ3019-02-0608S Mannlig O-ring slangekopp 8 Dash | AC4EWM ​​2ZHZ2 FJ3019-02-0608S80.41 "0.7 "598NOK
EATON FJ3019-03-0606S O-ring slangekoppling til hanner 6 Dash | AC4EWN 2ZHZ3 FJ3019-03-0606S60.31 "0.58 "508NOK
EATON FJ3019-05-1212S O-ringslange for hann 12 Dash | AC4EWQ 2ZHZ5 FJ3019-05-1212S120.63 "0.98 "595NOK
EATON FJ3019-06-0810S O-ringslange for hann 10 Dash | AC4EWR 2ZHZ6 FJ3019-06-0810S100.5 "0.78 "672NOK
EATON FJ3019-07-1010S O-ringslange, mannlig 10 Dash | AC4EWT 2ZHZ7 FJ3019-07-1010S100.5 "0.78 "800NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON FJ3019-04-0808S Han O-ring slangekobling 8 Dash
621NOK / enhet