Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON FF2035T0606S Hydraulisk slangeadapter, hannkarbonstål | AD9YAH 4VRK1

EATON FF2035T0606S Hydraulisk slangeadapter, hann karbonstål

På lager
Vare: AD9YAH Modell: FF2035T0606SKryssref: 4VRK1
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
135NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
Adaptertype90 graders albue
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde0.98 "
Mannlig ORS-størrelse (tommer)11 / 16-16
Maks. Arbeids press9000 PSI
GjengetypeMann ORS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. Arbeids pressPris
EATON FF2035T0404S Hydraulisk slangeadapter, hannkarbonstål | AD9YAG 4VRJ9 FF2035T0404S0.85 "9000 PSI135NOK
EATON FF2035T0808S Hydraulisk slangeadapter, hannkarbonstål | AD9YAJ 4VRK2 FF2035T0808S1.1 "9000 PSI170NOK
EATON FF2035T1010S Hydraulisk slangeadapter, hannkarbonstål | AD9YAK 4VRK3 FF2035T1010S1.31 "9000 PSI285NOK
EATON FF2035T1212S Hydraulisk slangeadapter, hannkarbonstål | AD9YAL 4VRK4 FF2035T1212S1.47 "6000 PSI395NOK
EATON FF2035T1616S Hydraulisk slangeadapter, hannkarbonstål | AD9YAM 4VRK5 FF2035T1616S1.64 "6000 PSI479NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON FF2035T0606S Hydraulisk slangeadapter, hann karbonstål
135NOK / enhet