EATON ECN0534BAA-R63/E Magnetisk motorstarter, 240VAC spolespenning, 20A til 100A Overbelastningsrelé Amp-innstilling | CH6PBN 6XET4

EATON ECN0534BAA-R63/E Magnetisk motorstarter, 240VAC spolespenning, 20A til 100A Overbelastningsrelé Amp-innstilling

På lager
Vare: CH6PBN Modell: ECN0534BAA-R63/EKryssreferanse: 6XET4

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

43 383 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk motorstarter
HandlingIkke reverserende
Forsterker AC90A
Hjelpekontaktskjema1NC / 1NO
Spole volt240V AC
Dybde8.47 "
Høyde29.1 "
HP @ 1 fase - 120V7 1/2 hk
HP @ 1 fase - 230V15 hk
HP @ 3 fase - 208V25 hk
HP @ 3 fase - 240V30 hk
HP @ 3 fase - 480V50 hk
HP @ 3 fase - 575V50 hk
Hz50 / 60 Hz
NEMA-vurdering4X
NEMA Størrelse3
Antall poler3
Innstilling for overbelastningsreléforsterker20A til 100A
StarttypeNEMA-stil
Bredde14.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.4
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 240VForsterker ACSpole voltHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VHzNEMA StørrelseInnstilling for overbelastningsreléforsterkerPris
EATON ECN0504AAA-R63/B Magnetisk motorstarter, 1 til 5A, 120V AC, 3 HK ved 3-fase | BJ3LEX 6VLJ6 ECN0504AAA-R63/B3 hk18A120V AC5 hk5 hk50 / 60 Hz-1A til 5A15 280 NOK
EATON ECN0504AAA-R63/C Magnetisk motorstarter, 4 til 20A, 120V AC, 3 HK ved 3-fase | BJ3LFD 6VLJ7 ECN0504AAA-R63/C3 hk18A120V AC5 hk5 hk50 / 60 Hz-4A til 20A14 260 NOK
EATON ECN0504BAA-R63/B Magnetisk motorstarter, 1 til 5A, 240V AC, 3 HK ved 3-fase | BJ3LFF 6VLJ8 ECN0504BAA-R63 / B3 hk18A240V AC5 hk5 hk50 / 60 Hz-1A til 5A15 280 NOK
EATON ECN0504CAA-R63/B Magnetisk motorstarter, 1 til 5A, 480V AC, 3 HK ved 3-fase | BJ3LFG 6VLK0 ECN0504CAA-R63/B--------15 280 NOK
EATON ECN0504BAA-R63/C Magnetisk motorstarter, 4 til 20A, 240V AC, 3 HK ved 3-fase | BJ3LFJ 6VLJ9 ECN0504BAA-R63/C--------14 260 NOK
EATON ECN0504CAA-R63/C Magnetisk motorstarter, 4 til 20A, 480V AC, 3 HK ved 3-fase | BJ3LFK 6VLK1 ECN0504CAA-R63/C--------14 260 NOK
EATON ECN0504EAA-R63/C Magnetisk motorstarter, 4 til 20A, 208V AC, 3 HK ved 3-fase | BJ3LFQ 6VLK3 ECN0504EAA-R63/C3 hk18A208V AC5 hk5 hk60 Hz-4A til 20A14 260 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON ECN0534BAA-R63/E Magnetisk motorstarter, 240VAC spolespenning, 20A til 100A Overbelastningsrelé Amp-innstilling
43 383 NOK / enhet