Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON CLCAF120 Classified 1 Afci Circuit Breaker, Afci Combination Circuit Breaker, 20 A, 10 Kaic | CE6GKZ

EATON CLCAF120 klassifisert 1" Afci-kretsbryter, Afci-kombinasjonskretsbryter, 20 A, 10 Kaic

På lager
Vare: CE6GKZ Modell: CLCAF120

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 335 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps20
RammetypeCHQ
Antall poler1
Spenning120 / 240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89

Produktdetaljer:

    • Eaton CLCAF120 enpolet kombinasjon av lysbuefeilkretsbryter ideell for å beskytte sensitive elektriske kretser og maskineri mot strømoverbelastning, lysbuefeil og kortslutning
    • Lav-nivå lysbuedeteksjonsmekanisme for å identifisere både parallell- og seriebuedannelse
    • Jordfeilbeskyttelse eliminerer sjansene for tilfeldige støt og farer
    • Plug-in montering muliggjør enkel installasjon og vedlikehold
    • RoHS- og ARRA-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
EATON CLCAF115 Classified 1" Afci Circuit Breaker, Afci Combination Circuit Breaker, 15 A, 10 Kaic | CE6GKY CLCAF115151 231 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON CLCAF120 klassifisert 1" Afci-kretsbryter, Afci-kombinasjonskretsbryter, 20 A, 10 Kaic
1 335 NOK / enhet