Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON CLCAF115 Classified 1 Afci Circuit Breaker, Afci Combination Circuit Breaker, 15 A, 10 Kaic | CE6GKY

EATON CLCAF115 klassifisert 1" Afci-kretsbryter, Afci-kombinasjonskretsbryter, 15 A, 10 Kaic

På lager
Vare: CE6GKY Modell: CLCAF115
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
1 231 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps15
RammetypeCHQ
Antall poler1
Spenning120 / 240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89

Produktdetaljer:

    • Eaton CLCAF115 kretsbryter designet for å beskytte HVAC-utstyr mot kortslutning og strømoverbelastning
    • Lav-nivå lysbuedeteksjonsmekanisme for å identifisere både serie- og parallellbuedannelse og eliminere utilsiktede brannfarer
    • Plug-on monteringsutstyr sikrer enkel installasjon, vedlikehold og utskifting
    • UL-oppført

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
EATON CLCAF120 Classified 1" Afci Circuit Breaker, Afci Combination Circuit Breaker, 20 A, 10 Kaic | CE6GKZ CLCAF120201 335 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON CLCAF115 klassifisert 1" Afci-kretsbryter, Afci-kombinasjonskretsbryter, 15 A, 10 Kaic
1 231 NOK / enhet