Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON CHB210 Type Chb effektbryter, 10A, To-polet, 120/240V, 10 Kaic | CE6GJX

EATON CHB210 Type Chb effektbryter, 10A, to-polet, 120/240V, 10 Kaic

På lager
Vare: CE6GJX Modell: CHB210

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
2 032 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps10
RammetypeCHB
Antall poler2
Spenning120 / 240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)3.81

Produktdetaljer:

    • Eaton CHB210 kretsbryter egnet for å beskytte utstyr for ventilasjon, oppvarming, kjøling og klimaanlegg mot strømoverbelastning og kortslutning
    • Kan romme kobber- og aluminiumstrådstørrelser fra 14 til 8 AWG
    • Termisk-magnetisk utløserenhet for å levere både tidsforsinket og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse
    • Bolt-on montering for enkel installasjon
    • UL-oppført

Produktvarianter

ProduktModellAIC-vurderingampsAntall polerSpenningPris
EATON CHB150 Ch termisk magnetisk effektbryter, effektbryter, 60 A, 10 Kaic | AG8MLB 150 CHB10kAIC @ 120V50A1120V1 005 NOK
EATON CHB240 Ch termisk magnetisk effektbryter, effektbryter, 50 A, 10 Kaic | AG8MLD 240 CHB10kAIC @ 240V40A2240V2 076 NOK
EATON CHB250 Ch termisk magnetisk effektbryter, effektbryter, 60 A, 10 Kaic | AG8MLG 250 CHB10kAIC @ 240V50A2240V2 076 NOK
EATON CHB260 Ch termisk magnetisk effektbryter, 70 A, 10 Kaic | AG8MLK 260 CHB10kAIC @ 240V60A2240V2 076 NOK
EATON CHB280 Ch termisk magnetisk effektbryter, effektbryter, 90 A, 10 Kaic | AG8MLM 280 CHB10kAIC @ 240V80A2240V7 312 NOK
EATON CHB290 Ch termisk magnetisk effektbryter, effektbryter, 80 A, 10 Kaic | AG8MLN 290 CHB10kAIC @ 240V90A2240V7 904 NOK
EATON CHB3080 Ch termisk magnetisk effektbryter, effektbryter, 90 A, 10 Kaic | AG8MLP 3080 CHB10kAIC @ 240V80A3240V9 171 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON CHB210 Type Chb effektbryter, 10A, to-polet, 120/240V, 10 Kaic
2 032 NOK / enhet