Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON CE15GNS3AB IEC Contactor, 37A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 1No, 37A, Frame G, 90 Mm, 50-60 Hz, 3 Hp | BJ8GYL

EATON CE15GNS3AB IEC-kontaktor, 37A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 1No, 37A, Frame G, 90 Mm, 50-60 Hz, 3 Hp

På lager
Vare: BJ8GYL Modell: CE15GNS3AB
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
6 421 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC magnetisk kontaktor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.954
Skipets høyde (cm)10.85
Skipets lengde (cm)10.72
Skipets bredde (cm)6.5

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON XTCE115G00A-LR IEC-kontaktor, 3P, Fvnr, 115A, Ramme G, 0No-0Nc, 110-120 Vac, 50-60 Hz | BH8XVY XTCE115G00A-LR12 165 NOK
RFQ
EATON XTCE115GS1C IEC-kontaktor, 115A, sidemontert, 480 Vac 50 Hz, 500 Vac 60 Hz, 1No-1Nc, 115A | BH8XWE XTCE115GS1C13 324 NOK
RFQ
EATON XTCE115GS1A IEC-kontaktor, 115A, sidemontert, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1No-1Nc, Ramme G | BH8XWG XTCE115GS1A13 324 NOK
RFQ
EATON XTCE115GS1TD IEC-kontaktor, 115A, sidemontert, 24-27 Vdc, 1No-1Nc, 115A, Ramme G, 90 Mm, 10, 25 | BH8XWJ XTCE115GS1TD16 112 NOK
RFQ
EATON XTCE115GS2A IEC-kontaktor, 115A, sidemontert, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, Ramme G | BH8XWK XTCE115GS2A13 148 NOK
RFQ
EATON XTCE115GS1AD IEC-kontaktor, 115A, sidemontert, 120 Vdc, 1No-1Nc, 115A, Ramme G, 90 Mm, 10 | BH8XWM XTCE115GS1AD17 052 NOK
RFQ
EATON XTCE115GS1L IEC-kontaktor, 115A, sidemontert, 380 Vac 50 Hz, 440 Vac 60 Hz, 1No-1Nc, 115A | BH8XWQ XTCE115GS1L.13 324 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON CE15GNS3AB IEC-kontaktor, 37A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 1No, 37A, Frame G, 90 Mm, 50-60 Hz, 3 Hp
6 421 NOK / enhet