EATON CE15CN4DB IEC Contactor, 550-600 Vac, 50-60 Hz, Frame C, 45 Mm, 50-60 Hz, Four-Pole | BJ8GRX

EATON CE15CN4DB IEC-kontaktor, 550-600 Vac, 50-60 Hz, ramme C, 45 Mm, 50-60 Hz, firepolet

Vare: BJ8GRX Modell: CE15CN4DB
5 987 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontaktor

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON XTCE018C01AD IEC-kontaktor, 18A, 120 Vdc, 1Nc, 18A, Ramme C, 45 Mm, 2, 2, 3/ 5, 5, 10 | BH8XHJ XTCE018C01AD4 182 NOK
RFQ
EATON XTCE018C01F IEC-kontaktor, 18A, 230 Vac, 50 Hz, 1Nc, 18A, Ramme C, 45 Mm, 50 Hz, 2, 2, 3/ 5, 5 | BH8XHN XTCE018C01F3 140 NOK
RFQ
EATON XTCE018C01D IEC-kontaktor, 18A, 550 Vac 50 Hz, 600 Vac 60 Hz, 1Nc, 18A, Ramme C, 45 Mm | BH8XHP XTCE018C01D3 419 NOK
RFQ
EATON XTCE018C01G IEC-kontaktor, 18A, 190 Vac 50 Hz, 220 Vac 60 Hz, 1Nc, 18A, Ramme C, 45 Mm | BH8XHQ XTCE018C01G3 419 NOK
RFQ
EATON XTCE018C01N IEC-kontaktor, 18A, 400 Vac, 50 Hz, 1Nc, 18A, Ramme C, 45 Mm, 50 Hz, 2, 2, 3/ 5, 5 | BH8XHR XTCE018C01N3 419 NOK
RFQ
EATON XTCE018C01L IEC-kontaktor, 18A, 380 Vac 50 Hz, 440 Vac 60 Hz, 1Nc, 18A, Ramme C, 45 Mm | BH8XHT XTCE018C01L3 419 NOK
RFQ
EATON XTCE018C01H IEC-kontaktor, 18A, 240 Vac, 50 Hz, 277V 60 Hz, 1Nc, 18A, Ramme C, 45 Mm, 2 | BH8XHU XTCE018C01H3 419 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON CE15CN4DB IEC-kontaktor, 550-600 Vac, 50-60 Hz, ramme C, 45 Mm, 50-60 Hz, firepolet
5 987 NOK / enhet