Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON CE15BNS3AB IEC Contactor, 10A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 1No, 10A, Frame B, 45 Mm, 0.5 Hp | BJ8GQW

EATON CE15BNS3AB IEC-kontaktor, 10A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 1No, 10A, Ramme B, 45 Mm, 0.5 Hk

På lager
Vare: BJ8GQW Modell: CE15BNS3AB

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 729 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC magnetisk kontaktor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)7.52
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)4.57

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON XTCE007B01G IEC-kontaktor, 7A, 190 Vac 50 Hz, 220 Vac 60 Hz, 1Nc, 7A, Ramme B, 45 Mm, 50-60 Hz | BH8XAM XTCE007B01G2 274 NOK
RFQ
EATON XTCE007B01R IEC-kontaktor, 7A2 Vac, 50-60 Hznc, 7A, Ramme B, 45 Mm, 50-60 Hz, 0.25, 0.75 | BH8XAN XTCE007B01R2 274 NOK
RFQ
EATON XTCE007B01AD IEC-kontaktor, 7A, 120 Vdc, 1Nc, 7A, Ramme B, 45 Mm, 0.25, 0.75, 1/ 1.5, 2, 3 | BH8XAP XTCE007B01AD2 905 NOK
RFQ
EATON XTCE007B01D IEC-kontaktor, 7A, 600 Vac, 60 Hz, 1Nc, 7A, Ramme B, 45 Mm, 60 Hz, 0.25, 0.75 | BH8XAQ XTCE007B01D2 274 NOK
RFQ
EATON XTCE007B01H IEC-kontaktor, 7A, 240 Vac, 50 Hz, 277V 60 Hz, 1Nc, 7A, Ramme B, 45 Mm, 50-60 Hz | BH8XAR XTCE007B01H2 274 NOK
RFQ
EATON XTCE007B01BD IEC-kontaktor, 7A, 220 Vdc, 1Nc, 7A, Ramme B, 45 Mm, 0.25, 0.75, 1/ 1.5, 2, 3 | BH8XAT XTCE007B01BD2 905 NOK
RFQ
EATON XTCE007B01L IEC-kontaktor, 7A, 380 Vac 50 Hz, 440 Vac 60 Hz, 1Nc, 7A, Ramme B, 45 Mm, 50-60 Hz | BH8XAU XTCE007B01L2 274 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON CE15BNS3AB IEC-kontaktor, 10A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 1No, 10A, Ramme B, 45 Mm, 0.5 Hk
2 729 NOK / enhet