Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON CC3150 Type Cc støpt kasse effektbryter | AG8MHR

EATON CC3150 Type Cc støpt kasse strømbryter

På lager
Vare: AG8MHR Modell: CC3150
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
8 586 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering10kAIC @ 240V
amps150A
RammetypeCC
Antall poler3
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)13.34
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)17.78

Produktdetaljer:

Eaton CC3150 støpt kretsbryter er ideell for å beskytte utstyr mot feilstrømmer for generell produksjon, gruvedrift, automasjon og produksjonslinjeapplikasjoner. Denne 3-polede kretsbryteren er installert i et elektrisk panel og brukes i operasjoner som krever høye strømbryteregenskaper.

Egenskaper:

  • Den har en fast termisk utskiftbar tur for å levere både tidsforsinket og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse.
  • Den har en bolt-on panelmonteringsdesign, som muliggjør enkel installasjon og utskifting.
  • Den har linje- og lastsideklaffer for å holde ledningene sikkert ved installasjon.

Kompatibelt tilbehør:

  • Effektbryterkapslinger: Disse beskyttelsesskapene kan brukes til å installere denne kretsbryteren. De forhindrer skader på effektbryteren.

Standarder og godkjenninger:

  • UL 489

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilken type ledninger støttes av denne Eaton CC3150-kretsbryteren?

A. Denne kretsbryteren har kobber/aluminium-kontakter og støtter #4 - 4/0 AWG kobber/aluminium-ledninger.

Sp. Hva er maksimal spenningsklassifisering for denne Eaton CC3150 strømbryteren?

A. Denne effektbryteren er klassifisert til 240V.

Sp. Hva er avbruddsvurderingen til denne Eaton CC3150-kretsbryteren?

A. Den er vurdert til 10 kAIC.

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON CC3100X Type Cc støpt kasse strømbryter | BJ8FUR CC3100X5 470 NOK
RFQ
EATON CC3125SR01AL1 Type Cc støpt kasse strømbryter | BJ8FUW CC3125SR01AL127 034 NOK
RFQ
EATON CC3125SR01 Type Cc støpt kasse effektbryter | BJ8FUX CC3125SR0120 652 NOK
RFQ
EATON CC3100SR24 Type Cc støpt kasse effektbryter | BJ8FUZ CC3100SR2412 522 NOK
RFQ
EATON CC3100SR01AL2 Type Cc støpt kasse strømbryter | BJ8FVA CC3100SR01AL223 656 NOK
RFQ
EATON CC3150SR01 Type Cc støpt kasse effektbryter | BJ8FVC CC3150SR0123 622 NOK
RFQ
EATON CC3125SR24 Type Cc støpt kasse effektbryter | BJ8FVE CC3125SR2417 468 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON CC3150 Type Cc støpt kasse strømbryter
8 586 NOK / enhet