Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON C25DND230B Definite Purpose Kontaktor, Quick, 30A, 208-240 Vac ved 50/60 Hz | BJ7YLD

EATON C25DND230B Definite Purpose Kontaktor, Quick, 30A, 208-240 Vac ved 50/60 Hz

På lager
Vare: BJ7YLD Modell: C25DND230B

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 166 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitivt formål kontaktor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)8.51
Skipets bredde (cm)6.1

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON E1C25DNB250A C25 Definite Purpose kontrollkontaktor, E1, åpen, ikke-reverserende, to-polet, monteringsplate | BJ2QCD E1C25DNB250A5 249 NOK
RFQ
Eaton C25BNB220H Definitive Purpose Contactor, Quick, 20A, 440-480 VAC, 50/60 Hz | Bj7xae C25BNB220H-
RFQ
EATON C25BNB220T-84 Definite Purpose-kontaktor, hurtig, 20A, 24 Vac, 50/60 Hz, åpen med metallmonteringsplate | BJ7XAF C25BNB220T-841 066 NOK
RFQ
EATON C25BNB220C definisjonskontaktor, ikke-reverserende kontaktorer og startere, kompakt, topolet | BJ7XAH C25BNB220C-
RFQ
EATON C25BNB230C Definite Purpose Contactor, Quick, 30A, 208-240 Vac, 50/60 Hz | Bj7xal C25BNB230C998NOK
EATON C25BNB225C Definite Purpose Kontaktor, Quick, 25A, 208-240 Vac, 50/60 Hz | BJ7XAM C25BNB225C-
RFQ
EATON C25BNB230T-84 Definite Purpose-kontaktor, hurtig, 30A, 24 Vac, 50/60 Hz, åpen med metallmonteringsplate | BJ7XAR C25BNB230T-841 449 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON C25DND230B Definite Purpose Kontaktor, Quick, 30A, 208-240 Vac ved 50/60 Hz
1 166 NOK / enhet