EATON BRS225 Feltinstallasjonssett og -deler Hoved- og undermatingslokkblokker, krever 1 i mellomrom | BJ7TUF

EATON BRS225 Feltinstallasjonssett og deler Hoved- og undermatingslokkblokker, krever 1 i mellomrom

Vare: BJ7TUF Modell: BRS225

Få tak i det Mai 20, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJuli

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.207
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)9.53

Produktdetaljer:

Eaton BRS225 hoved- eller undermatingslokkblokksett brukes i paneltavler for å koble kabler og kraftledninger sikkert.

Egenskaper:

  • Dette settet er i stand til å romme 2 AWG til 300 Kcmil kobber / aluminium ledninger.
  • Den gir en strømstyrke på 225A.

Kompatibelt tilbehør:

  • Ikke-Plug-On nøytrale paneler: De har en vedlagt strømbryter med plastbakside og gir en pigtail-tilkobling.

Standarder og godkjenninger:

  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hva er forskjellen mellom hovedhaken og en undermatingshak?

A. Hovedhaken brukes til feltinstallasjon av undermatingsknagger, mens undermatingsklosser erstatter standard hovedknaster i hovedhakens lastsenter eller hovedstrømbryter for å tillate installatører å undermate til en annen enhet eller panel.

Sp. Hvor mye plass krever dette Eaton BRS225-hoved- eller undermaterblokksettet mellom klemmene?

A. Dette settet har ører med en avstand på 4 tommer.

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON BRSF125 Feltinstallasjonssett og -deler, krever 1 i mellomrom, hoved- og undermatingslokkblokker | BJ7TUE BRSF125838NOK
EATON BRS125CLX Feltinstallasjonssett og -deler Hoved- og undermatingslokkblokker | BJ7TUH BRS125CLX365NOK
RFQ
EATON BRSF125CS Feltinstallasjonssett og -deler, Clamshell-pakke, hoved- og undermatingsblokker, 125 A | BJ7TUJ BRSF125CS284NOK
RFQ
EATON BRSF150 Feltinstallasjonssett og -deler, Clamshell-pakke, hoved- og undermatingsblokker, 150 A | BJ7TUV BRSF150924NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON BRS225 Feltinstallasjonssett og deler Hoved- og undermatingslokkblokker, krever 1 i mellomrom