Eaton BRN120A1CS kretsbryter brukes i lette kommersielle applikasjoner som involverer utstyr for oppvarming, klimaanlegg og kjøling (HACR) for beskyttelse mot en lysbuefeil/jordfeil (AF/GF). Buefeilfunksjonen til denne enheten kan oppdage parallell- og seriebuer generert inne i en elektrisk krets, mens jordfeilfunksjonen reduserer sjokk- og elektrokutrisikoen i kretser.
Egenskaper:
- Eaton BRN120A1CS er en bryter i BR-serien med en kompakt design med ekstra renneplass for rask og enkel installasjon.
- Det reduserer uønsket utløsning forårsaket av en lysbuefeilstrømavbrudd, utblåsninger eller følsomhet for VFD og høyfrekvente jordfeil.
- Denne strømbryteren sparer energi og forblir kjølig da den bruker mindre strøm.
- Den viser forskjellige diagnostiske turkoder for enkel feilsøking / vedlikehold.
- Denne strømbryteren har en termisk-magnetisk utløsningskurve for å reagere raskt på alvorlige kortslutningsforhold og overstrøm.
Kompatibelt tilbehør:
- Eaton BR-lastsentre og -paneler: Denne Eaton BRN120A1CS-bryteren kan enkelt passe på disse Eaton BR-seriens lastesentre og -paneler for jevn drift.
Standarder og godkjenninger:
- UL
- National Electrical Code (NEC)
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er de forskjellige ytelsesvurderingene til denne Eaton BRN120A1CS-kretsbryteren?
A. Eaton BRN120A1CS-bryter har en strømstyrke på 20A, en avbruddsklassifisering på 10kAIC og en spenningsklassifisering på 120V.
Q. Hvor mange poler er tilgjengelig i denne effektbryteren?
A. Eaton BRN120A1CS bryter er en enpolet kretsbryter.
Spørsmål. Hva betyr de forskjellige turkodene i denne strømbryteren?
A. Denne kretsbryteren produserer korte LED-blink for å indikere forskjellige utløsningskoder. Ett blink viser en seriebue, mens 2 blink indikerer en parallell bue. 3 blink angir en kort forsinkelse i stedet for en kortslutning, mens de 4 blinkene refererer til overspenning. 5 blink vises for å vise jordfeil, mens 6 blink angir selvdiagnostisk testfeil.