Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON B100J0C Nema Starter, Space Svg Starter, Ground Fault, 240V Coil, Nema Size 3 | BJ7KXU 11Z496

EATON B100J0C Nema Starter, Space Svg Starter, Jordfeil, 240V spole, Nema størrelse 3

På lager
Vare: BJ7KXU Modell: B100J0CKryssreferanse: 11Z496

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 575 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.835
Skipets høyde (cm)29.11
Skipets lengde (cm)17.5
Skipets bredde (cm)11.18

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
EATON MST01AH Nema Starter, Space Svg Starter, 24 Vdc Coil, Nema Størrelse 1C | BH4ZBX MST01AHMotorstarter1 826 NOK
EATON MST01DN1P Nema Starter, Space Svg Reverserende Starter, 1Ingen kontakter, 24 Vdc Coil, Nema Størrelse 0 | BH4ZCA MST01DN1PMotorstarter-
RFQ
EATON MST01 Nema Starter, Space Svg Reverserende Starter, Jordfeil, 1 Ingen kontakter, 208V spole | BH4ZCC MST01Motorstarter1 211 NOK
EATON MST01DN Nema Starter, Space Svg Reversing Starter, 1Ingen kontakter, 24 Vdc Coil, Nema Størrelse 0 | BH4ZCD MST01DNMotorstarter-
RFQ
EATON MST01FN Nema Starter, Space Svg Reverserende Starter, 1 Ingen kontakter, 120V spole, Nema Størrelse 0 | BH4ZCE MST01FNMotorstarter-
RFQ
EATON MST01EH Nema Starter, Space Svg Starter, 24 Vdc Coil, Nema Størrelse 1C | BH4ZCF MST01EHMotorstarter13 906 NOK
RFQ
EATON MST02AH Nema Starter, Space Svg Reverserende Starter, 1 Ingen kontakter, 208V spole, Nema Størrelse 0 | BH4ZCG MST02AHMotorstarter2 216 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON B100J0C Nema Starter, Space Svg Starter, Jordfeil, 240V spole, Nema størrelse 3
9 575 NOK / enhet