EATON 7874A93G01 Motorkontrollfornyelse deler/tilbehør Spole, A202, magnetisk låst, 110-120V

Vare: BJ6XUF Modell: 7874A93G01

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)4.83

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON L549720G01 Motorkontrollspole, erstatningsspole for bestemt formålc kontaktor M og Md 810 | BH4KGW L549720G0196 081 NOK
RFQ
EATON XTCERENCOILCAD Kontaktor reservedeler Spole, 45 Mm Rammestørrelse | BH8YFM XTCERENCOILCAD4 666 NOK
RFQ
EATON XTCERENCOILCA Reservedeler for kontaktor Spole, 45 Mm Rammestørrelse, 110V 50 Hz | BH8YFP XTCERENCOILCA1 907 NOK
RFQ
EATON XTCERENCOILCG Kontaktorerstatningsdeler Spole, 45 Mm Rammestørrelse, 190V 50 Hz | BH8YFQ XTCERENCOILCG1 907 NOK
RFQ
EATON XTCERENCOILCC Kontaktor Reservedeler Spole, 45 Mm Rammestørrelse, 415V 50 Hz | BH8YFR XTCERENCOILCC1 834 NOK
RFQ
EATON XTCERENCOILCB Kontaktor reservedeler Spole, 45 Mm Rammestørrelse, 220V 50 Hz | BH8YFU XTCERENCOILCB-
RFQ
EATON XTCERENCOILCD Kontaktor Reservedeler Spole, 45 Mm Rammestørrelse, 550V 50 Hz | BH8YFV XTCERENCOILCD1 907 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 7874A93G01 Motorkontrollfornyelse deler/tilbehør Spole, A202, magnetisk låst, 110-120V