Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 7506 Hann messing | AB3XBJ 1VRC3

EATON 7506 Hann Messing

På lager
Vare: AB3XBJ Modell: 7506Kryssreferanse: 1VRC3
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
583NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastebilventil
Body MaterialSmidd messing
TilkoblingstypeMNPT x slange
HåndteringsmaterialeStål
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Maks. Press200 psi
Total høyde3"
Samlet bredde2.25 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Forsegl materialeBuna-N
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481801095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeSlange inne i Dia.Total høydeRørstørrelsePris
EATON 7502 lastebilventil | AB3XBG 1VRC1 7502MNPT x slange5 / 8 "3.25 "1 / 2 "1 230 NOK
EATON 7504 Truck Ventil Messing | AB3XBH 1VRC2 7504MNPT x slange5 / 8 "3"3 / 8 "589NOK
EATON 7508 Hann messing | AB3XBK 1VRC4 7508MNPT x FNPT-3.25 "1 / 2 "967NOK
EATON 7509 Hann messing | AB3XBL 1VRC5 7509MNPT x FNPT-3.25 "3 / 8 "582NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 7506 Hann Messing
583NOK / enhet