Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2239-16-16S Nptf Kvinne Sae 37 Hann Karbon Stål | AH8RKN 38YN96

EATON 2239-16-16S Nptf Hun Sae 37 Hann Karbonstål

På lager
Vare: AH8RKN Modell: 2239-16-16SKryssreferanse: 38YN96
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
1 647 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptermaterialeKarbonstål
FinishTrivalent kromat sink
Lengde3.25 "
Mannlig ORS-størrelse (tommer)1 "-11-1 / 2
Mannlig SAE-størrelse (tommer)1-5 / 16 "-12
Maks. Arbeids press2500
GjengetypeKvinnelig PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: Rett skott

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. Arbeids pressPris
EATON 2239-2-4S Nptf Kvinne Sae 37 Hann Karbon Stål | AH8RKJ 38YN92 2239-2-4S2.085000248NOK
EATON 2239-6-8S Nptf Kvinne Sae 37 Hann Karbon Stål | AH8RKK 38YN93 2239-6-8S2.484000438NOK
EATON 2239-8-10S Nptf Kvinne Sae 37 Hann Karbon Stål | AH8RKL 38YN94 2239-8-10S2.843000396NOK
EATON 2239-12-12S Nptf Kvinne Sae 37 Hann Karbon Stål | AH8RKM 38YN95 2239-12-12S3.053000799NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2239-16-16S Nptf Hun Sae 37 Hann Karbonstål
1 647 NOK / enhet