Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 221501-6-4s Adapter M x F Jic 7/16-20 9/16-18 Stål | AD9XUH 4VPY6

EATON 221501-6-4s Adapter M x F Jic 7/16-20 9/16-18 Stål

På lager
Vare: AD9XUH Modell: 221501-6-4sKryssreferanse: 4VPY6
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
110NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptertypeRett
JIC-størrelse for kvinner (in.)9 / 16-18
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde1.4 "
Mannlig JIC-størrelse (tommer)7 / 16-20
Maks. Arbeids press4000 PSI
GjengetypeMannlige JIC til kvinnelige JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAdaptertypeFinishMonteringsmaterialeLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON J10CBO slangeadapter Mnpt til hann Jic rett | AD7ZUZ 4HM17 J10CBORettPlain316 rustfritt stål1.89 "7 / 8-143000 psiMannlig PT til mannlig JIC539NOK
EATON J12CBO slangeadapter Mnpt til hann Jic rett | AD7ZVB 4HM19 J12CBORettPlain316 rustfritt stål2.06 "1-1/16-123000 psiMannlig PT til mannlig JIC769NOK
EATON J4-4CBO slangeadapter Mnpt til hann Jic rett | AD7ZVD 4HM21 J4-4CBORettPlain316 rustfritt stål1.42 "7 / 16-204500 PSIMannlig PT til mannlig JIC416NOK
EATON J4CBO slangeadapter Mnpt til hann Jic rett | AD7ZVF 4HM23 J4CBORettPlain316 rustfritt stål1.22 "7 / 16-204500 PSIMannlig PT til mannlig JIC180NOK
EATON J5-4CBO slangeadapter Mnpt til hann Jic rett | AD7ZVH 4HM25 J5-4CBORettPlain316 rustfritt stål1.42 "1 / 2-204000 PSIMannlig PT til mannlig JIC312NOK
EATON J6-6CBO slangeadapter Mnpt til hann Jic rett | AD7ZVK 4HM27 J6-6CBORettPlain316 rustfritt stål1.43 "9 / 16-184000 PSIMannlig PT til mannlig JIC271NOK
EATON J6CBO slangeadapter Mnpt til hann Jic rett | AD7ZVM 4HM29 J6CBORettPlain316 rustfritt stål1.43 "9 / 16-184000 PSIMannlig PT til mannlig JIC245NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 221501-6-4s Adapter M x F Jic 7/16-20 9/16-18 Stål
110NOK / enhet