Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2215-16-20s Adapter Jic 1 5/8-12 x 1 5/16-12 Stål | AD9XUW 4VPZ9

EATON 2215-16-20s Adapter Jic 1 5/8-12 x 1 5/16-12 Stål

På lager
Vare: AD9XUW Modell: 2215-16-20sKryssreferanse: 4VPZ9
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
738NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptertypeRett
JIC-størrelse for kvinner (in.)1-5/16-12
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde2.3 "
Mannlig JIC-størrelse (tommer)13
Maks. Arbeids press2000 PSI
GjengetypeMannlige JIC til kvinnelige JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3465
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAdaptertypeFinishMonteringsmaterialeLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON J10CBO slangeadapter Mnpt til hann Jic rett | AD7ZUZ 4HM17 J10CBORettPlain316 rustfritt stål1.89 "7 / 8-143000 psiMannlig PT til mannlig JIC539NOK
EATON J12CBO slangeadapter Mnpt til hann Jic rett | AD7ZVB 4HM19 J12CBORettPlain316 rustfritt stål2.06 "1-1/16-123000 psiMannlig PT til mannlig JIC769NOK
EATON J4-4CBO slangeadapter Mnpt til hann Jic rett | AD7ZVD 4HM21 J4-4CBORettPlain316 rustfritt stål1.42 "7 / 16-204500 PSIMannlig PT til mannlig JIC416NOK
EATON J4CBO slangeadapter Mnpt til hann Jic rett | AD7ZVF 4HM23 J4CBORettPlain316 rustfritt stål1.22 "7 / 16-204500 PSIMannlig PT til mannlig JIC180NOK
EATON J5-4CBO slangeadapter Mnpt til hann Jic rett | AD7ZVH 4HM25 J5-4CBORettPlain316 rustfritt stål1.42 "1 / 2-204000 PSIMannlig PT til mannlig JIC312NOK
EATON J6-6CBO slangeadapter Mnpt til hann Jic rett | AD7ZVK 4HM27 J6-6CBORettPlain316 rustfritt stål1.43 "9 / 16-184000 PSIMannlig PT til mannlig JIC271NOK
EATON J6CBO slangeadapter Mnpt til hann Jic rett | AD7ZVM 4HM29 J6CBORettPlain316 rustfritt stål1.43 "9 / 16-184000 PSIMannlig PT til mannlig JIC245NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2215-16-20s Adapter Jic 1 5/8-12 x 1 5/16-12 Stål
738NOK / enhet