Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2088-8-8S Nptf hunn Nptf hann karbonstål | AH8RHG 38YN44

EATON 2088-8-8S Nptf Hun Nptf Hann Carbon Steel

På lager
Vare: AH8RHG Modell: 2088-8-8SKryssreferanse: 38YN44
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
588NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørgjenge slangeadapter
AdaptermaterialeKarbonstål
FinishTrivalent kromat sink
Lengde1.34
Mannlig ORS-størrelse (tommer)1/2 "-14
Mannlig SAE-størrelse (tommer)1/2 "-14
Maks. Arbeids press4000
GjengetypeMannlig PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: 45 graders albue

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. Arbeids pressPris
EATON 2088-2-2S Nptf hunn Nptf hann karbonstål | AH8RHD 38YN41 2088-2-2S0.72 "5000216NOK
EATON 2088-4-4S Nptf hunn Nptf hann karbonstål | AH8RHE 38YN42 2088-4-4S1.05 "5000129NOK
EATON 2088-6-6S Nptf hunn Nptf hann karbonstål | AH8RHF 38YN43 2088-6-6S1.064000231NOK
EATON 2088-12-12S Nptf hunn Nptf hann karbonstål | AH8RHH 38YN45 2088-12-12S1.383000340NOK
EATON 2088-16-16S Nptf hunn Nptf hann karbonstål | AH8RHJ 38YN46 2088-16-16S1.722500750NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2088-8-8S Nptf Hun Nptf Hann Carbon Steel
588NOK / enhet