Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2081-8-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Nptf hunn karbonstål | AB9TLV 2F439

EATON 2081-8-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Nptf hunn karbonstål

På lager
Vare: AB9TLV Modell: 2081-8-6SKryssreferanse: 2F439

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
95NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
(F) NPT-størrelse3 / 8-18
(M) NPT-størrelse (in.)1 / 2-14
AdaptertypeReduksjonsbøssing
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde1.1 "
Maks. Arbeids press3500 psi
GjengetypeMann PT til kvinnelig PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishSakLengdeMaks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 2081-12-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Nptf hunn karbonstål | AB9TLN 2F427 2081-12-6STrivalent kromsinkHydraulisk slangeadapter1.17 "3500 psiMann PT til kvinnelig PT150NOK
EATON 2081-12-8S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Nptf hunn karbonstål | AB9TLP 2F429 2081-12-8STrivalent kromsinkHydraulisk slangeadapter1.17 "3500 psiMann PT til kvinnelig PT97NOK
EATON 2081-16-12S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Nptf hunn karbonstål | AB9TLQ 2F431 2081-16-12STrivalent kromsinkHydraulisk slangeadapter1.36 "3000 psiMann PT til kvinnelig PT153NOK
EATON 2081-4-2S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Nptf hunn karbonstål | AB9TLR 2F433 2081-4-2STrivalent kromsinkHydraulisk slangeadapter0.85 "5000 psiMann PT til kvinnelig PT50NOK
EATON 2081-6-4S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Nptf hunn karbonstål | AB9TLT 2F435 2081-6-4STrivalent kromsinkHydraulisk slangeadapter0.85 "4500 PSIMann PT til kvinnelig PT58NOK
EATON 2081-8-4S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Nptf hunn karbonstål | AB9TLU 2F437 2081-8-4STrivalent kromsinkHydraulisk slangeadapter1.1 "4500 PSIMann PT til kvinnelig PT94NOK
EATON 2081-16-8S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Nptf hunn karbonstål | AD7ZJA 4HL67 2081-16-8STrivalent kromsinkHydraulisk slangeadapter1.36 "3500 psiMann PT til kvinnelig PT146NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2081-8-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Nptf hunn karbonstål
95NOK / enhet