Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2070-5-5S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann karbonstål | AH8RPQ 38YP91

EATON 2070-5-5S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann karbonstål

På lager
Vare: AH8RPQ Modell: 2070-5-5SKryssreferanse: 38YP91
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
483NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptermaterialeKarbonstål
FinishTrivalent kromat sink
Lengde1"
Mannlig ORS-størrelse (tommer)1/2 "-20
Mannlig SAE-størrelse (tommer)1/2 "-20
Maks. Arbeids press5000
GjengetypeMann JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0454
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: 45 graders skottalbue

Produktvarianter

ProduktModellFinishSakLengdeMaterialeMaks. Arbeids pressGjengetypetypenPris
EATON 2222-12S Nptf hann karbonstål | AD9YLT 4VTK7 2222-12STrivalent kromsinkHydraulisk slangeadapter0.75 "-5000 psiMannlig PT-25NOK
DAYTON 5UWG0 trommeladapter | AE6RZY 5UWG0-adapter2.75 "polypropylen--Kraftig trommelpumpe, gjenget526NOK
EATON 402X8 Nptf Hanne Inverted Hunne Messing | AH3QBP 32WH95 402X8-adapter1.48 "Messing--Omvendt bluss284NOK
EATON FF2030T2020S Hydraulisk slangeadapter, hannkarbonstål | AH8RDJ 38YM53 FF2030T2020STrivalent kromat sinkHydraulisk slangeadapter1.79-1150Mann ORS-2 833 NOK
EATON 2240-2-4S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RKH 38YN91 2240-2-4STrivalent kromat sinkHydraulisk slangeadapter1.84-5000Mannlig PT-801NOK
EATON 2215-6-5S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann karbonstål | AH8RPD 38YP80 2215-6-5STrivalent kromat sinkHydraulisk slangeadapter1.18-4500Mann JIC-1 038 NOK
EATON FF5541-1616S Hydraulisk slangeadapter, sae 37 hann karbonstål | AH9JPY 39WD94 FF5541-1616STrivalent kromat sinkHydraulisk slangeadapter4"-3000Mann JIC-1 117 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2070-5-5S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann karbonstål
483NOK / enhet