Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2067-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Sae Orb hann karbonstål | AD9YDU 4VRW8

EATON 2067-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Sae Orb hann karbonstål

På lager
Vare: AD9YDU Modell: 2067-8-8SKryssreferanse: 4VRW8
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
789NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
Adaptertype45 graders albue
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Monteringsstørrelse1 / 2-14 NPSM
Lengde1.39 "
Mannlig SAE-størrelse (tommer)3 / 4-16
Maks. Arbeids press3500 psi
GjengetypeMann ORB til kvinnelig NPSM

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstørrelseLengdeMaks. Arbeids pressPris
EATON 2067-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Sae Orb hann karbonstål | AD9YDT 4VRW7 2067-6-6S3 / 8-18 NPSM1.2 "4000 PSI717NOK
EATON 2067-8-10S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Sae Orb hann karbonstål | AD9YDV 4VRW9 2067-8-10S1 / 2-14 NPSM1.55 "3500 psi736NOK
EATON 2067-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Sae Orb hann karbonstål | AD9YDW 4VRX1 2067-12-12S3 / 4-14 NPSM1.76 "3500 psi1 448 NOK
EATON 2067-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Sae Orb hann karbonstål | AD9YDX 4VRX2 2067-16-16S1 - 11-1 / 2 NPSM1.89 "3000 psi1 770 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2067-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Sae Orb hann karbonstål
789NOK / enhet