Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2066-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Sae Orb hann karbonstål | AD7ZHX 4HL63

EATON 2066-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Sae Orb hann karbonstål

På lager
Vare: AD7ZHX Modell: 2066-12-12SKryssref: 4HL63
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
332NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptertypeRett innvendig rørdreie
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Monteringsstørrelse3 / 4-14 NPSM
Lengde1.58 "
Mannlig SAE-størrelse (tommer)1-1/16-12
Maks. Arbeids press3500 psi
GjengetypeMannlig SAE til kvinnelig NPSM svivel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAdaptertypeFinishMonteringsstørrelseLengdeMaks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 2066-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Sae Orb hann karbonstål | AB9TLJ 2F419 2066-6-6SRett innvendig rørdreieTrivalent kromsink3 / 8-18 NPSM1.14 "4000 PSIMannlig SAE til kvinnelig NPSM svivel138NOK
EATON 2066-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Sae Orb hann karbonstål | AB9TLK 2F421 2066-8-8SRett innvendig rørdreieTrivalent kromsink1 / 2-14 NPSM1.23 "3500 psiMannlig SAE til kvinnelig NPSM svivel153NOK
EATON 2066-8-10S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Sae Orb hann karbonstål | AD7ZHY 4HL65 2066-8-10SRett innvendig rørdreieTrivalent kromsink1 / 2-14 NPSM1.3 "3500 psiMannlig SAE til kvinnelig NPSM svivel172NOK
EATON 2066-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Sae Orb hann karbonstål | AD9YDN 4VRW3 2066-4-4SRettTrivalent kromsink1 / 4-18 NPSM1.05 "5000 psiMann ORB til kvinnelig NPSM145NOK
EATON 2066-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Sae Orb hann karbonstål | AD9YDP 4VRW4 2066-16-16SRettTrivalent kromsink1 - 11-1 / 2 NPSM1.59 "3000 psiMann ORB til kvinnelig NPSM607NOK
EATON 2066-20-20S Npsm Kvinne Hanne Karbonstål | AD9YDQ 4VRW5 2066-20-20SRettTrivalent kromsink1-1 / 4 - 11-1 / 2 NPSM1.59 "2000 PSIMann ORB til kvinnelig NPSM555NOK
EATON 2066-24-24S Hydraulisk slangeadapter, Sae Hann Sae Hunn Karbonstål | AD9YDR 4VRW6 2066-24-24SRettTrivalent kromsink1-1 / 2 - 11-1 / 2 NPSM2"1500 PSIMann ORB til kvinnelig NPSM2 262 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2066-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Sae Orb hann karbonstål
332NOK / enhet