Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2062-24-24S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AH8RTA 38YR47

EATON 2062-24-24S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål

På lager
Vare: AH8RTA Modell: 2062-24-24SKryssreferanse: 38YR47
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
1 419 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptermaterialeKarbonstål
FinishTrivalent kromat sink
Lengde2.4 "
Mannlig ORS-størrelse (tommer)1-7 / 8 "-12
Mannlig SAE-størrelse (tommer)1-7 / 8 "-12
Maks. Arbeids press1500
GjengetypeMann JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9072
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: 90 graders albue

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 2062-10-10S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AB9TKZ 2F399 2062-10-10STrivalent kromsink1.71 "7 / 8-144000 PSIMale SAE til Male JIC285NOK
EATON 2062-10-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AB9TLA 2F401 2062-10-8STrivalent kromsink1.5 "3 / 4-164000 PSIMale SAE til Male JIC280NOK
EATON 2062-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AB9TLB 2F403 2062-12-12STrivalent kromsink1.94 "1-1/16-123500 psiMale SAE til Male JIC347NOK
EATON 2062-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AB9TLC 2F407 2062-4-4STrivalent kromsink1.03 "7 / 16-204500 PSIMale SAE til Male JIC150NOK
EATON 2062-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AB9TLD 2F409 2062-6-6STrivalent kromsink1.25 "9 / 16-184000 PSIMale SAE til Male JIC208NOK
EATON 2062-6-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AB9TLE 2F411 2062-6-8STrivalent kromsink1.32 "3 / 4-164000 PSIMale SAE til Male JIC249NOK
EATON 2062-8-10S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AB9TLF 2F413 2062-8-10STrivalent kromsink1.54 "7 / 8-144000 PSIMale SAE til Male JIC371NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2062-24-24S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål
1 419 NOK / enhet