Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2045-12-16S Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AH8RGV 38YN33

EATON 2045-12-16S Npsm Hun Nptf Hann Karbonstål

På lager
Vare: AH8RGV Modell: 2045-12-16SKryssreferanse: 38YN33

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
303NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørgjenge slangeadapter
AdaptermaterialeKarbonstål
FinishTrivalent kromat sink
Lengde2"
Mannlig ORS-størrelse (tommer)3/4 "-14
Mannlig SAE-størrelse (tommer)1 "-11-1 / 2
Maks. Arbeids press2500
GjengetypeNPSM for kvinner

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: Rett

Produktvarianter

ProduktModellFinishMonteringsstørrelseSakLengdeMaks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 2045-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AB9TKG 2F365 2045-12-12STrivalent kromsink3 / 4-14 NPSMHydraulisk slangeadapter1.73 "3500 psiMannlig NPT til kvinnelig NPSM-svivel189NOK
EATON 2045-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AB9TKH 2F367 2045-16-16STrivalent kromsink1 - 11-1 / 2 NPSMHydraulisk slangeadapter2"3000 psiMannlig NPT til kvinnelig NPSM-svivel287NOK
EATON 2045-2-2S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AB9TKJ 2F369 2045-2-2STrivalent kromsink1 / 8-27 NPSMHydraulisk slangeadapter0.94 "6000 PSIMannlig NPT til kvinnelig NPSM-svivel81NOK
EATON 2045-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AB9TKK 2F373 2045-4-4STrivalent kromsink1 / 4-18 NPSMHydraulisk slangeadapter1.25 "5000 psiMannlig NPT til kvinnelig NPSM-svivel75NOK
EATON 2045-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AB9TKL 2F375 2045-6-6STrivalent kromsink3 / 8-18 NPSMHydraulisk slangeadapter1.31 "4000 PSIMannlig NPT til kvinnelig NPSM-svivel92NOK
EATON 2045-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AB9TKM 2F377 2045-8-8STrivalent kromsink1 / 2-14 NPSMHydraulisk slangeadapter1.61 "3500 psiMannlig NPT til kvinnelig NPSM-svivel124NOK
EATON 2045-20-20S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AD9XXX 4VRC8 2045-20-20STrivalent kromsink1-1 / 4 - 11-1 / 2 NPSMHydraulisk slangeadapter2.08 "2000 PSIMannlig NPT til kvinnelig NPSM494NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2045-12-16S Npsm Hun Nptf Hann Karbonstål
303NOK / enhet