Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2045-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AB9TKK 2F373

EATON 2045-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål

På lager
Vare: AB9TKK Modell: 2045-4-4SKryssreferanse: 2F373

Få tak i det Mai 6, mandag
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
65NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
(M) NPT-størrelse (in.)1 / 4-18
AdaptertypeRett
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Monteringsstørrelse1 / 4-18 NPSM
Lengde1.25 "
Maks. Arbeids press5000 psi
GjengetypeMannlig NPT til kvinnelig NPSM-svivel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Eaton 2045-4-4S rørsviveladapter er designet for sammenføyning av rør i væskeoverføringsapplikasjoner.

Egenskaper:

  • Enheten er konstruert av sinkbelagt stål for styrke, holdbarhet og motstand mot korrosjon.

Standarder og godkjenninger:

  • SAE 140130

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er størrelsen på trådene på denne enheten?

A. Den har hunngjenger 1/4-18 NPSM i den ene enden og hanngjenger 1/4-18 NPT i den andre, for sammenføyning av rør med forskjellige ender.

Sp. Ved hvilke temperaturer kan Eaton 2045-4-4S fungere?

A. Den tåler maksimale temperaturer på 250 grader Fahrenheit.

Q. Hva er DURA-KOTE-plating?

A. Eatons DURA-KOTE-belegg/finish er korrosjonsbestandig i opptil 1000 timer. Denne teknologien representerer et betydelig fremskritt innen korrosjonsbeskyttelse av metallbeslag.

Produktvarianter

ProduktModellFinishMonteringsstørrelseSakLengdeMaks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 2045-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AB9TKG 2F365 2045-12-12STrivalent kromsink3 / 4-14 NPSMHydraulisk slangeadapter1.73 "3500 psiMannlig NPT til kvinnelig NPSM-svivel163NOK
EATON 2045-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AB9TKH 2F367 2045-16-16STrivalent kromsink1 - 11-1 / 2 NPSMHydraulisk slangeadapter2"3000 psiMannlig NPT til kvinnelig NPSM-svivel249NOK
EATON 2045-2-2S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AB9TKJ 2F369 2045-2-2STrivalent kromsink1 / 8-27 NPSMHydraulisk slangeadapter0.94 "6000 PSIMannlig NPT til kvinnelig NPSM-svivel81NOK
EATON 2045-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AB9TKL 2F375 2045-6-6STrivalent kromsink3 / 8-18 NPSMHydraulisk slangeadapter1.31 "4000 PSIMannlig NPT til kvinnelig NPSM-svivel88NOK
EATON 2045-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AB9TKM 2F377 2045-8-8STrivalent kromsink1 / 2-14 NPSMHydraulisk slangeadapter1.61 "3500 psiMannlig NPT til kvinnelig NPSM-svivel108NOK
EATON 2045-20-20S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AD9XXX 4VRC8 2045-20-20STrivalent kromsink1-1 / 4 - 11-1 / 2 NPSMHydraulisk slangeadapter2.08 "2000 PSIMannlig NPT til kvinnelig NPSM489NOK
EATON 2045-24-24S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AD9XXY 4VRC9 2045-24-24STrivalent kromsink1-1 / 2 - 11-1 / 2 NPSMHydraulisk slangeadapter2.2 "1500 PSIMannlig NPT til kvinnelig NPSM583NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2045-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål
65NOK / enhet