Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2039-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RQH 38YR08

EATON 2039-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål

På lager
Vare: AH8RQH Modell: 2039-12-12SKryssreferanse: 38YR08
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
472NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptermaterialeKarbonstål
FinishTrivalent kromat sink
Lengde1.7 "
Mannlig ORS-størrelse (tommer)1-1 / 16 "-12
Mannlig SAE-størrelse (tommer)1-1 / 16 "-12
Maks. Arbeids press3000
GjengetypeMann JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3195
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: 90 graders albue

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. Arbeids pressPris
EATON 2039-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RQC 38YR03 2039-4-4S0.95000261NOK
EATON 2039-5-5S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RQD 38YR04 2039-5-5S1"5000363NOK
EATON 2039-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RQE 38YR05 2039-6-6S1.1 "4000117NOK
EATON 2039-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RQF 38YR06 2039-8-8S1.3 "4000165NOK
EATON 2039-10-10S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RQG 38YR07 2039-10-10S1.5 "3000355NOK
EATON 2039-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RQJ 38YR09 2039-16-16S1.9 "2500455NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2039-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål
472NOK / enhet