Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2028-4-5S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RMW 38YP50

EATON 2028-4-5S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål

På lager
Vare: AH8RMW Modell: 2028-4-5SKryssreferanse: 38YP50
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
1 018 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptermaterialeKarbonstål
FinishTrivalent kromat sink
Lengde2.14
Mannlig ORS-størrelse (tommer)1/4 "-18
Mannlig SAE-størrelse (tommer)1/2 "-20
Maks. Arbeids press4000
GjengetypeMannlig PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.068
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: Run Tee

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. Arbeids pressPris
EATON 2028-2-4S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RMU 38YP48 2028-2-4S1.675000623NOK
EATON 2028-4-4S Hydraulisk slangeadapter | AH8RMV 38YP49 2028-4-4S2.145000304NOK
EATON 2028-4-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RMX 38YP51 2028-4-6S2.15 "4000219NOK
EATON 2028-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RMY 38YP52 2028-6-6S2.364000261NOK
EATON 2028-6-8S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RMZ 38YP53 2028-6-8S2.474000681NOK
EATON 2028-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RNA 38YP54 2028-8-8S2.8 "4000304NOK
EATON 2028-8-10S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RNB 38YP55 2028-8-10S2.923000552NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2028-4-5S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål
1 018 NOK / enhet