Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE EYEBTH-VLVE-KIT Replacement Valve And Push Plate Kit For Eye/Face Wash, 1/2-Inch Size | CD8DQZ

JUSTRITE EYEBTH-VLVE-KIT erstatningsventil og skyveplatesett for øye-/ansiktsvask, 1/2-tommers størrelse

På lager
Vare: CD8DQZ Modell: EYEBTH-VLVE-KIT

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 712 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyewash skyveplate / ventil
Aktiverer avSkyv plate
Dybde9.5 "
KlasseKlasse 316L
Høyde5"
Innløpsstørrelse1 / 2 "
DriftsventilmaterialeRustfritt stål
VanninntakstypeFNPT
Bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)20.32

Produktdetaljer:

This retrofit kit fits most top mounted safety shower valves with 1/2-inch NPT connections. Features a specially designed valve that includes an integral, heavy-duty stainless steel stop-plate to handle rough operation without failure.

Egenskaper:

  • Høyytelses kvartsvings kuleventil laget av 316L rustfritt stål tåler de tøffeste miljøene og forholdene på stedet - lavt dreiemoment gir pålitelig, enkel på/av-drift
  • Durable, coated stainless push plate with nylon valve connection is highly visible and east to activate for immediate eye/face wash drenching

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE EYEBTH-VLVE-KIT erstatningsventil og skyveplatesett for øye-/ansiktsvask, 1/2-tommers størrelse
3 712 NOK / enhet