Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 202702-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AB9TKD 2F359

EATON 202702-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål

På lager
Vare: AB9TKD Modell: 202702-8-8SKryssreferanse: 2F359
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
81NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptertypeRett
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde1.48 "
Mannlig JIC-størrelse (tommer)3 / 4-16
Mannlig SAE-størrelse (tommer)3 / 4-16
Maks. Arbeids press6000 PSI
GjengetypeMale SAE til Male JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Eaton 202702-8-8S hydraulikkslangeadapter brukes til å koble kompatible hydraulikkslanger til rør i medium- og høytrykks hydraulikksystemer.

Egenskaper:

  • Denne hydrauliske slangeadapteren er laget av karbonstål for strukturell stivhet og lang levetid.
  • Den er i stand til å brukes ved temperaturer fra -40 til 250 grader F.
  • Denne slangeadapteren har Dura Kote-finish for ekstra sikkerhet.
  • Den kan brukes ved trykk opp til 4000 PSI.
  • Denne slangeadapteren er utstyrt med hann-O-ring-bossgjenger i den ene enden og hanngjenger for Joint Industry Council (JIC) i den andre enden for å koble sammen rør med forskjellige ender.
  • Den har Buna-N O-ringpakning for håndtering av væsker (som hydrokarboner og petroleum) uten lekkasje.

Standarder og godkjenninger:

  • ASA
  • SAE
  • SAE 070120
  • SOM MEG

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er Dura Kote finish?

A. Dette utvendige belegget i 100 % akryl er formulert ved hjelp av Dew-Shield-teknologi for å beskytte adapteren mot henging, bobling og utlekking av overflateaktive stoffer.

Sp. Hva er JIC-beslag?

A. JIC-beslag, som definert av SAE J514- og MIL-DTL-18866-standarder, er beslag som er maskinert med en 37-graders flare-seteoverflate.

Q. Hvordan bestemme størrelsen på hydrauliske beslag?

A.

  • Bestem lengden på den hydrauliske beslaget ved å legge den på et bord og strekke et målebånd over toppen av den.
  • Bestem den utvendige diameteren (OD) til beslaget ved hjelp av ID- eller OD-kalipere.

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 202702-10-10S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AB9TJK 2F339 202702-10-10STrivalent kromsink1.7 "7 / 8-145500 PSIMale SAE til Male JIC113NOK
EATON 202702-10-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AB9TJM 2F341 202702-10-8STrivalent kromsink1.5 "3 / 4-166000 PSIMale SAE til Male JIC105NOK
EATON 202702-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AB9TJN 2F343 202702-12-12STrivalent kromsink1.97 "1-1/16-124000 PSIMale SAE til Male JIC167NOK
EATON 202702-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AB9TJQ 2F345 202702-16-16STrivalent kromsink2.04 "1-5/16-123500 psiMale SAE til Male JIC201NOK
EATON 202702-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AB9TJT 2F347 202702-4-4STrivalent kromsink1.23 "7 / 16-207500 PSIMale SAE til Male JIC59NOK
EATON 202702-4-6S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AB9TJU 2F349 202702-4-6STrivalent kromsink1.27 "9 / 16-187000 PSIMale SAE til Male JIC69NOK
EATON 202702-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AB9TJW 2F351 202702-6-6STrivalent kromsink1.3 "9 / 16-187000 PSIMale SAE til Male JIC66NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 202702-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål
81NOK / enhet