Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 1AA12MP12 Hydraulisk slangekobling | AD9YUR 4VUL9

EATON 1AA12MP12 Hydraulisk slangekobling

På lager
Vare: AD9YUR Modell: 1AA12MP12Kryssreferanse: 4VUL9
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
260NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
Dash Størrelse-12
FinishROHS Trivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
MonteringstypeRett
Slange3 / 4 "
Lengde2.84 "
Gjeng PT3 / 4-14
typenCrimp, mannlig PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.207
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307995045
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Eaton 1AA12MP12 Aeroquip 1A-serien krympekobling brukes i hydrauliske slanger for å føre drivstoff i gruve-, olje- og gass- og bilindustrien. Den er designet for generelle hydrauliske applikasjoner.

Egenskaper:

  • Eaton 1AA12MP12 hydraulisk krympekobling har NPTF-gjenger for å gi en positiv tørr gjengetetning.
  • Denne enheten har stålkonstruksjon med DURA-KOTE-belegg for å tillate korrosjonsbestandig ytelse i opptil 1000 timer.
  • Den leveres med bite-the-wire-teknologi for overlegen tilkobling og forsegling.
  • Denne modellen gir klasse null lekkasje med rett vinkelbeslag.
  • Den er sikret med en krympeanordning for en permanent tilkobling.

Kompatibelt tilbehør:

  • Eaton hydraulikkslanger: EC-, FC- og GH-seriens slanger er egnet for denne 1AA12MP12 hydrauliske krympekoblingen.

Standarder og godkjenninger:

  • ASTM B117

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilke punkter bør vurderes for å installere en slange riktig?

A.

  • Endringer i lengde.
  • Riktig bøyeradius.
  • Beskyttelse mot høytemperaturkilder.
  • Montering av albuer og adaptere for å avlaste belastningen.
  • Gni eller slitasje.
  • Vridning.
  • Feil bevegelse av slangen.

Sp. Hva er inspeksjons- og vedlikeholdskravene for en slange?

A.

  • Slangen bør oppbevares på et kjølig og tørt sted.
  • Det bør inspiseres visuelt.
  • Hvis det er et hul eller kutt i dekselet som avslører armeringen, bør slangen ikke brukes.
  • Den bør inspiseres for ødelagt eller knekkarmering.
  • En slange med 20 % redusert ytre diameter på stedet der den er bøyd, bør ikke brukes.

Q. Hvordan installere en slange som passer inn i en hydraulikkslange?

A.

  • Velg riktig størrelse, stil og lengde på slangen.
  • Lag den i henhold til applikasjonen.
  • Sjekk for minimum bøyeradius siden installasjon ved en lavere verdi kan påvirke slangens levetid betydelig.
  • Installer på en slik måte at den relative bevegelsen til maskinkomponentene gir bøyning av slangen i stedet for vridning.
  • Beskytt slangen mot trykkstøt, bøyning og kontakt med andre mekaniske komponenter.
  • Koble til portene på riktig måte mens du sørger for at det ikke settes noe moment eller vridning inn i slangen.
  • Korriger eventuelle ytre skader.
  • Kontroller at hele systemet fungerer som det skal og lekkasjefritt.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeDash StørrelseFinishTrådstørrelseGjengetypeTube SizetypenMonteringsmaterialePris
EATON 1AA32MP32 Hydraulisk slangekobling | AA2AYM 10C297 1AA32MP324.59 "32Trivalent kromsink---Crimp, hannrørStål2 657 NOK
EATON 1AA24MP24 Hydraulisk slangekobling | AA2BAU 10C350 1AA24MP244.18 "24Trivalent kromsink---Crimp, hannrørStål1 699 NOK
EATON 1AA10MJ10 Hydraulisk slangekobling | AA2BBV 10C374 1AA10MJ102.73 "10Trivalent kromsink---Crimp, mannlig JICStål418NOK
EATON 1AA8MP10 Hydraulisk slangekobling | AA2BBZ 10C378 1AA8MP102.74 "8Trivalent kromsink---Crimp, hannrørStål383NOK
EATON 1A16FLA16 Hydraulisk slangekobling | AD8GXM 4KFL5 1A16FLA164.35 "-16ROHS Trivalent kromsink---Krympe, kode 61 flensStål1 563 NOK
EATON 1A16FLB16 Hydraulisk slangekobling | AD8GXN 4KFL6 1A16FLB164.22 "-16ROHS Trivalent kromsink---Krympe, kode 61 flensStål1 408 NOK
EATON 1A16FL16 Hydraulisk slangekobling | AD8GXR 4KFL9 1A16FL163.49 "-16ROHS Trivalent kromsink---Krympe, kode 61 flensStål1 079 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 1AA12MP12 Hydraulisk slangekobling
260NOK / enhet