Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 1AA12MB12 Hydraulisk slangekobling | AH8RXW 38YT84

EATON 1AA12MB12 Hydraulisk slangekobling

På lager
Vare: AH8RXW Modell: 1AA12MB12Kryssreferanse: 38YT84

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
309NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
TilkoblingstypeKrympbar
Dash Størrelse12
FinishSink, treverdig kromat
MonteringsmaterialeKarbonstål
Inne i Dia.3 / 4 "
Lengde2.44
Trådstørrelse1-1 / 16 "-12
GjengetypeMann ORB

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: Rett
    • For bruk med slangeserier: GH194, GH195, GH663, GH781, GH793

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseFinishInne i Dia.LengdeTrådstørrelsePris
EATON 1AA8MB8 Hydraulisk slangekobling | AG7AAK 49T961 1AA8MB88Sink, treverdig kromat (krom-6 gratis)-2.36 "-249NOK
EATON 1AA4MB4 Hydraulisk slangekobling | AH8RXN 38YT77 1AA4MB44Sink, treverdig kromat1 / 4 "1.847/16 "-20260NOK
EATON 1AA5MB4 Hydraulisk slangekobling | AH8RXP 38YT78 1AA5MB44Sink, treverdig kromat1 / 4 "1.841/2 "-20382NOK
EATON 1AA6MB4 Hydraulisk slangekobling | AH8RXQ 38YT79 1AA6MB44Sink, treverdig kromat1 / 4 "1.789/16 "-18143NOK
EATON 1AA6MB6 Hydraulisk slangekobling | AH8RXR 38YT80 1AA6MB66Sink, treverdig kromat3 / 8 "2"9/16 "-18214NOK
EATON 1AA8MB6 Hydraulisk slangekobling | AH8RXT 38YT81 1AA8MB68Sink, treverdig kromat3 / 8 "1.973/4 "-16264NOK
EATON 1AA10MB8 Hydraulisk slangekobling | AH8RXU 38YT82 1AA10MB88Sink, treverdig kromat1 / 2 "2.267/8 "-14361NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 1AA12MB12 Hydraulisk slangekobling
309NOK / enhet