Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 190371-6S Hydraulisk slangekobling | AD8GWP 4KFJ2

EATON 190371-6S Hydraulisk slangekobling

På lager
Vare: AD8GWP Modell: 190371-6SKryssreferanse: 4KFJ2
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
498NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
Dash Størrelse-6
FinishROHS Trivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Monteringstype45 graders albue
Slange5 / 16 "
Lengde3"
Mannlig SAE-størrelse (tommer)5 / 8-18
Gjengevinkel (grad.)45
typenGjenbrukbar, mannlig, omvendt bluss

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseFinishMonteringstypeSlangeLengdetypenPris
EATON 190297-4S Hydraulisk slangekobling | AD8GVJ 4KFF1 190297-4S-4ROHS Trivalent kromsink45 graders albue3 / 16 "1.85 "Gjenbrukbar kvinnelig universal svivel483NOK
EATON 190371-8S Hydraulisk slangekobling | AD8GWQ 4KFJ3 190371-8S-8ROHS Trivalent kromsink45 graders albue13 / 32 "3.39 "Gjenbrukbar, mannlig, omvendt bluss670NOK
EATON 190773-4S Hydraulisk slangekobling | AG2XKY 32MZ83 190773-4S4Sink, treverdig kromatUniversal kvinnelig bluss3 / 16 "1.51 "Skru sammen708NOK
EATON 190773-5S Hydraulisk slangekobling | AG2XKZ 32MZ84 190773-5S5Sink, treverdig kromatUniversal kvinnelig bluss1 / 4 "1.62 "Skru sammen886NOK
EATON 190773-6S Hydraulisk slangekobling | AG2XLA 32MZ85 190773-6S6Sink, treverdig kromatJIC Female Flare5 / 16 "1.72 "Skru sammen709NOK
EATON 190773-8S Hydraulisk slangekobling | AG2XLC 32MZ87 190773-8S8Sink, treverdig kromatUniversal kvinnelig bluss13 / 32 "2.27 "Skru sammen756NOK
EATON 190773-10S Hydraulisk slangekobling | AG2XLD 32MZ88 190773-10S10Sink, treverdig kromatUniversal kvinnelig bluss1 / 2 "2.46 "Skru sammen886NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 190371-6S Hydraulisk slangekobling
498NOK / enhet