Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 190773-5S Hydraulisk slangekobling | AG2XKZ 32MZ84

EATON 190773-5S Hydraulisk slangekobling

På lager
Vare: AG2XKZ Modell: 190773-5SKryssreferanse: 32MZ84

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
886NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
Dash Størrelse5
FinishSink, treverdig kromat
MonteringsmaterialeStål
MonteringstypeUniversal kvinnelig bluss
Slange1 / 4 "
JIC-tråd (inn.)1 / 2-20
Lengde1.62 "
SAE Flare Size (in.)1 / 2-20
Gjengevinkel (grad.)37/45 Universal
typenSkru sammen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7307929000

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseFinishMonteringstypeSlangeLengdetypenPris
EATON 190297-4S Hydraulisk slangekobling | AD8GVJ 4KFF1 190297-4S-4ROHS Trivalent kromsink45 graders albue3 / 16 "1.85 "Gjenbrukbar kvinnelig universal svivel483NOK
EATON 190371-6S Hydraulisk slangekobling | AD8GWP 4KFJ2 190371-6S-6ROHS Trivalent kromsink45 graders albue5 / 16 "3"Gjenbrukbar, mannlig, omvendt bluss498NOK
EATON 190371-8S Hydraulisk slangekobling | AD8GWQ 4KFJ3 190371-8S-8ROHS Trivalent kromsink45 graders albue13 / 32 "3.39 "Gjenbrukbar, mannlig, omvendt bluss670NOK
EATON 190773-4S Hydraulisk slangekobling | AG2XKY 32MZ83 190773-4S4Sink, treverdig kromatUniversal kvinnelig bluss3 / 16 "1.51 "Skru sammen708NOK
EATON 190773-6S Hydraulisk slangekobling | AG2XLA 32MZ85 190773-6S6Sink, treverdig kromatJIC Female Flare5 / 16 "1.72 "Skru sammen709NOK
EATON 190773-8S Hydraulisk slangekobling | AG2XLC 32MZ87 190773-8S8Sink, treverdig kromatUniversal kvinnelig bluss13 / 32 "2.27 "Skru sammen756NOK
EATON 190773-10S Hydraulisk slangekobling | AG2XLD 32MZ88 190773-10S10Sink, treverdig kromatUniversal kvinnelig bluss1 / 2 "2.46 "Skru sammen886NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 190773-5S Hydraulisk slangekobling
886NOK / enhet